絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
電流(A)
- 0.2
- 2(11)
- 3.5(17)
- 4.5(14)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.5(11)
- 5.8(13)
- 6(14)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(17)
- 9.5(15)
- 10.5(11)
- 11(78)
- 12(40)
- 14(23)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- 村田精工(2)
- ボニー(1)
- yamato(ヤマト)(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

ミニバイブレーター60HZ
村田精工¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷から10日以内出荷【特徴】 計量化したバイブレータで、バー先端部を相手シュートに取付ます。 取付けの仕方、先導を必要とする側の剛性によって、振動状態は異なります。 基本はコントローラなしで使用します。周波数(Hz)60
ボニー 包丁研磨機
ボニー¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30