電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●集じん機能接続用のノズル付きです
●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです
●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ミニディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45
電子ディスクグラインダーマキタ当日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ全長(mm)390消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号253
オービタルサンダHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)当日出荷
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000電源(V)単相100全負荷電流(A)1.9消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8質量(kg)1.3(コードを除く)付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
変速ディスクグラインダーEARTH MAN(32件のレビュー)当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
マルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)当日出荷
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ディスクグラインダー800WSK11(1件のレビュー)翌々日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
40V 充電式オービタルサンダマキタ当日出荷
質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
スリムグリップグラインダーSHINKO(新興製作所)3日以内出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
スリムボディディスクグランダーtrad(5件のレビュー)当日出荷
スリムボディで作業性抜群
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単
ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません
安全な二重絶縁構造
仕様二重絶縁構造付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
ディスクグラインダマキタ3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。
「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
仕上サンダマキタ(1件のレビュー)当日出荷
抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100消費電力(W)330電流(A)3.5コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232パッド寸法(mm)115×229回転数(min-1[r.p.m])4000~10000付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ミニ両頭グラインダPower sonic3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
チップサンダー40×86mmU TOOLS当日出荷
小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダーU-TOOLS (埼玉精機)5日以内出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パット径(Φmm)123使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88空気消費量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5
ディスクグラインダーWIZ'A翌々日出荷
材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)色ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社3日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490関連資料(0.28MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
40V 充電式ランダムオービットサンダマキタ当日出荷
質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
塩ビ管コーナーカッター大見工業(1件のレビュー)当日出荷
【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
椎茸ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)当日出荷
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714
電動ベルトン日東工器翌日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用冷感防止、ラバーグリップ採用簡単ベルト交換角度調整で作業性アップ
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ダイヤテックドリル(本体のみ)マキタ7日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
ダイヤテックドリルマキタ3日以内出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980