電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
ドリルドライバーWIZ'A翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABS色サンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
電動コテマキタ3日以内出荷
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])180電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1130コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154翼径(mm)630付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)質量(kg)30対応材質コンクリート
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980