絞り込み
電源(V)
- 36(1)
- 100(2)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 29
- 360(14)
- 650(14)
- 1000(40)
- 1200(29)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(84)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1300~1400未満(2)
電流(A)
- 6.5(2)
- 13.5(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339,800~税込¥373,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24