絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 40
- 360(14)
- 650(14)
- 1000(40)
- 1200(31)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(84)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- トンボ工業(2)
- マゼラー(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

大型モルタルミキサー(モルタル用)
トンボ工業1台欠品中ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
大型モルタルミキサ
トンボ工業¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台3日以内出荷ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40材質スチール
ハンディミキサー モルタル用
マゼラー¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40