絞り込み
電源(V)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8
  • 360(14)
  • 650(14)
  • 1000(40)
  • 1200(31)
  • 2000(33)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(84)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M24コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M24コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
  • コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
電動工具 本体