絞り込み
電源(V)
  • 100/200
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(4)
  • 3.7(4)
  • 5~30(4)
  • 10.8(11)
  • 12(27)
  • 14.4(5)
  • 18(51)
  • 36(32)
  • 48(7)
  • 100(1,381)
  • 100~120(4)
  • 100~240(34)
  • 120(7)
  • 200(199)
  • 230(7)
  • その他(27)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 31(1)
  • 43(2)
  • 120(1)
  • 6000(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 7(3)
  • 9.5(1)
  • 11.1(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
ブランド
  • マキタ(5)
  • 日東工器(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
マキタ・日東工器・REX(レッキス工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ディスクグラインダ マキタ

    電子ディスクグラインダ

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型トラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁種別二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
  • パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123電源(V)AC100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
    用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
    用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高トルク締付け&優れた耐久性
    用途トルシア形M20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)7.4電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])17コード長さ(m)2.5締付け能力M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号322最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
    用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
  • 橋梁用一次締めレンチ マキタ

    橋梁用一次締めレンチ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
    用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
  • パイプマシンZシリーズ N100AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ N100AZ

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)-トラスコ品番284-3391質量(kg)123電源(V)AC100/200消費電力(W)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
電動工具 本体