絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 3300(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(3)
電流(A)
  • 2.9
  • 0.8(9)
  • 3(9)
  • 4.2(11)
  • 5(20)
  • 5.3(12)
  • 5.5(12)
  • 5.8(11)
  • 6.2(9)
  • 7(25)
  • 7.4(21)
  • 7.5(26)
  • 7.6(24)
  • 8(12)
  • 9(18)
  • 9.5(12)
  • 11(70)
  • 12(35)
  • 13(13)
  • 14(24)
  • 15(53)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
マキタ・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量タイプ!便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M10~M16締付け能力(高力ボルト)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)1.4
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.4
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
電動工具 本体