絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 215(1)
- 3300(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- アルゴファイルジャパン(308)
- マキタ(286)
- HiKOKI(ハイコーキ)(134)
- 日東工器(90)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- ホーザン(43)
- 京セラインダストリアルツールズ(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(39)
- REX(レッキス工業)(35)
- パオック(35)
- SK11(33)
- ミスターマイスター(32)
- エクセン(31)
- ブランドをもっと見る

充電式ハンディポリッシャー
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
AC100Vインパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2