絞り込み
ブランド
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.3・0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1ヶ年・1年間・2年間・6か月・購入より12か月または作動回数10000回
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 電動工具 本体

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,147件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー RELIEFディスクグラインダーRELIEF(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
ECカッター 谷テックECカッター谷テック
34,980税込38,478
1台
当日出荷
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。消費電力(W)7.5定格電流(A)3仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応SUS(エスユーエス)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
入力電圧(V)DC12
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニタープレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)ディスク受けフランジ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式
電気ドリル 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685
椎茸栽培用ドリル マキタ椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
ベルト&ディスクサンダー tradベルト&ディスクサンダーtrad(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
二段変速振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)二段変速振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
プラスチックボールバイブレータ エクセンプラスチックボールバイブレータエクセン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです堅牢なダイカストボディです別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン)ミニルーターLS50PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1台
欠品中
低速、ハイトルクミニルーター
用途金属磨き等、低速での加工が可能付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
13ミリ2スピードドリル マキタ13ミリ2スピードドリルマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
電子トリマ マキタ電子トリママキタ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電子制御により安定した回転で作業!高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
欠品中
軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9チャック能力(mm)0.5~6.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)2.5消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9564
スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)スーパーサーキュラーソーテーブルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mmブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付質量(kg)2.1トラスコ品番422-8162
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
チップソー切断機 マキタチップソー切断機マキタ
78,980税込86,878
1個
当日出荷
高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)マキタ(5件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
サンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付) 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付)京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1寸法(mm)【取付ペーパー】125質量(g)1500電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド径(Φmm)123
充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
充電油圧式圧着工具 泉充電油圧式圧着工具
189,800税込208,780
1台
当日出荷
片手で操作ができます。
用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
電気カンナ刃 中橋製作所電気カンナ刃中橋製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
165mm 深切り丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減ベースの耐久性がUP新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)フッ素プレート対応(別売:品番379784)コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載のこ刃を左右から照らすツインLEDのこ刃とベース側面の平行度が調整可能逆5°傾斜機構
電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-34
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
71,980税込79,178
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01定格電圧(V)AC100消費電力(VA)最大約25使用環境温度(℃)10~35保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPESHLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキットRUPES
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
欠品中
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん アルミス樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくんアルミス
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。幅(mm)500質量(kg)26高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450出力(W)245奥行(mm)960、ドラム:500容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])23対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料開口部(mm)ドラム:Φ225ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッターエスコ
7,030税込7,733
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃アズワン品番65-2113-44
交換リール SURE(石崎電機製作所)交換リールSURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
欠品中
適合機種HC-23TF
フルイダイザー エクセンフルイダイザーエクセン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
電動工具 本体