絞り込み
ブランド
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.3・0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1ヶ年・1年間・2年間・6か月・購入より12か月または作動回数10000回
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 電動工具 本体

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,146件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリ研X26 ニシガキ工業ドリ研X26ニシガキ工業
259,800税込285,780
1台
当日出荷
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818
チャックカバー(B-Kong用) ヤナセ(柳瀬)チャックカバー(B-Kong用)ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動アッパーUE40C アサダ電動アッパーUE40Cアサダ
379,800税込417,780
1台
当日出荷
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
バンドソー BOSCH(ボッシュ)バンドソーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50回転数(min-1[r.p.m])61~230電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
メタル切断機 高速電機(富士製砥)メタル切断機高速電機(富士製砥)
809,800税込890,780
1台
当日出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
卓上丸鋸 trad卓上丸鋸trad
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
小型ボール盤 アズワン小型ボール盤アズワン
46,700税込51,370
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-016-01
クイックコネクトドリルドライバー BLACK&DECKERクイックコネクトドリルドライバーBLACK&DECKER(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
消費電力(W)90コード長さ(m)2.0回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)6.35チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)質量(kg)0.8トラスコ品番762-1612
コード式マルチのこぎり BLACK&DECKERコード式マルチのこぎりBLACK&DECKER
10,980税込12,078
1台
当日出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3ストローク長(mm)20クランプキーレスクランプスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3075
EVOコード式ボディー BLACK&DECKEREVOコード式ボディーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
サイクロン・シャトル アズワンサイクロン・シャトルアズワン
62,400税込68,640
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6256-12吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]打撃数(min-1[回/分])1500差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24消費電力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)7.7振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)340×293
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645
ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)
55,980税込61,578
1本
翌日出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニペンセット リューター(日本精密機械工作)ミニペンセットリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速正転、逆転が可能です。パワーユニットはモーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
構成部品LPM-120+LPC-120
GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)
48,980税込53,878
1本
当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー BISOチェンジバレル研磨機 ミドルタンブラーBISO
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3研磨容量(個)一般指輪約100ヒューズ容量(A)5内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ電動ワイヤーアッパー UE-30アサダ(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
電動ミニタフカッター アルス電動ミニタフカッターアルス
129,800税込142,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)高機能繊維:8消費電力(W)50トラスコ品番480-7618質量(kg)1.17
ストレートフィーダ NTK-10S 200V yamato(ヤマト)ストレートフィーダ NTK-10S 200Vyamato(ヤマト)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)7.5電源(V)200定格電流(A)0.3
ラピッドハンマータッカ R11E 盛光ラピッドハンマータッカ R11E盛光
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10質量(g)970トラスコ品番851-1003
NPK ロータリバイブレータ 30066 日本ニューマチック工業NPK ロータリバイブレータ 30066日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
振動数(v.p.m)9400空気消費量(m3/min)0.5全高(mm)111トラスコ品番753-4116
NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード 日本ニューマチック工業NPK エアーバイブレータ エアークッション式 スタンダード日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
軽便ベビーフレキ E32DH エクセン軽便ベビーフレキ E32DHエクセン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)50×550電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0758
KSK スタンドシェーカー 京町産業車輌KSK スタンドシェーカー京町産業車輌
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
用途容器内容物の撹拌に
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機 エレポン化工機中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機エレポン化工機
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600質量(kg)11羽根径(Φmm)1段:160、2段:120トラスコ品番853-6626
SI ハイドロパンチャー SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
パンチング能力(mm)Φ5×1.2フランジ能力(mm)22×13×0.8トラスコ品番580-5104質量(kg)1
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
高速切断機 サンコー(サンコーミタチ)高速切断機サンコー(サンコーミタチ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800電圧(V)単相100定格電流(A)15.0消費電力(W)1440バイス最大口幅(mm)185付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175質量(kg)15トラスコ品番491-6875
電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]電動油圧式ワイヤーロープカッターアーム[作業工具]
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10本体質量(kg)7.1質量(kg)13切断時間(秒)約4セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルトトラスコ品番853-3649アズワン品番64-6549-75
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)パイプマシンZシリーズ F80AZREX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
ロボット用電動ドライバ 日東工器ロボット用電動ドライバ日東工器
41,980税込46,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ 日東工器デルボ電動ドライバ日東工器
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ 日東工器デルボ電動ドライバ日東工器
43,980税込48,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動工具 本体