絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・2年間・6か月
ブランド
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・エクセン・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・アサダ・VERTEX(バーテックス)・IKURATOOLS(育良精機)・本多電子・REX(レッキス工業)・NSK(ナカニシ)・EARTH MAN・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミスターマイスター・DIAMOND・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,639件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホイール パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホイール

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)

    パオック
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに適合機種MV65-PA材質本体:ビニール寸法(mm)510×800容量(L)65本体質量(g)75
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)Φ320×30本体質量(g)140
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×75×120
  • 多用途集じん機MV65-PA用 上袋 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 上袋

    パオック
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に適合機種MV65-PA材質本体:不織布寸法(mm)Φ330×650容量(L)65本体質量(g)210
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
  • 多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式 パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS寸法(mm)Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40本体質量(g)150
  • 多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに適合機種MV65-PA材質本体:ナイロン本体質量(g)375寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×230
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ) エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ)

    エクセン
    88,980税込97,878
    1台
    30日以内出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。着脱が簡単なヘルールタイプは、水洗いや清掃作業の多いサニタリ-仕様の小型容器やシュートへに手作業で取り付け、取り外しが出来るヘルールバンド固定式のノッカーです。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15-Fは、リレー配管が出来ません。)
    使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 電動インパクトレンチ TINOVA

    電動インパクトレンチ

    TINOVA
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに付属品ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書材質アルミ/ABS樹脂/ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2200消費電力(W)450定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約3 絶縁方式:二重絶縁連続使用時間(分)10ソケット差込角(mm)12.7(1/2DR)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~3200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約260×75×200最大トルク(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m打撃数(bpm)0~4200
  • 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT

    18V ブラシレス・ハンドグラインダー

    DEWALT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。
    トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACドリルドライバ用カーボンブラシ パオック

    ACドリルドライバ用カーボンブラシ

    パオック
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。
    用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
  • 電気丸ノコ WIZ'A

    電気丸ノコ

    WIZ'A
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく、低いギヤヘッドで狭いところも削れるコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは付属しておりません)。複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード式です。直径52mmの極細の握り径で抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドを採用しています。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」を採用しています
    用途金属等の切断・研削作業付属品カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)850最大出力(W)1100コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)52最高回転速度(min-1)12000
  • ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく、低いギヤヘッドで狭いところも削れるコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードを標準付属しております)。複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード式です。直径52mmの極細の握り径で抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドを採用しています。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」を採用しています
    用途金属等の切断・研削作業付属品カニ目スパナ×1、脱着コード(2.5m)×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/脱着コード:PVC電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)850最大出力(W)1100コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)52最高回転速度(min-1)12000
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    金属やレンガの切断に適した扱いやすいディスクグラインダーです。低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です。握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、切断付属品砥石(外径100mm/36番)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600コード長さ(m)2握り径(Φmm)56最高回転速度(min-1)11000砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4×15
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1仕様カンナ刃:替刃式材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
  • ダイレクトブラスタ- EDB4-60 エクセン

    ダイレクトブラスタ- EDB4-60

    エクセン
    559,800税込615,780
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
  • ダイレクトブラスター エクセン

    ダイレクトブラスター

    エクセン
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
    用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • 架台(サイクロンΦ300用) フジタテック

    架台(サイクロンΦ300用)

    フジタテック
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)300
  • 架台(サイクロンΦ200用) フジタテック

    架台(サイクロンΦ200用)

    フジタテック
    92,980税込102,278
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)200
  • 架台(サイクロンΦ150用) フジタテック

    架台(サイクロンΦ150用)

    フジタテック
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)150
  • ポリカバケット(サイクロンΦ300用) フジタテック

    ポリカバケット(サイクロンΦ300用)

    フジタテック
    64,980税込71,478
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)300
  • ポリカバケット(サイクロンΦ200用) フジタテック

    ポリカバケット(サイクロンΦ200用)

    フジタテック
    64,980税込71,478
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)200
  • ポリカバケット(サイクロンΦ150用) フジタテック

    ポリカバケット(サイクロンΦ150用)

    フジタテック
    64,980税込71,478
    1台
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)150
  • FJTサイクロン300+架台+バケット(3点セット) フジタテック

    FJTサイクロン300+架台+バケット(3点セット)

    フジタテック
    399,800税込439,780
    1セット
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
  • FJTサイクロン300+架台(2点セット) フジタテック

    FJTサイクロン300+架台(2点セット)

    フジタテック
    329,800税込362,780
    1セット
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
  • FJTサイクロン200+架台+バケット(3点セット) フジタテック

    FJTサイクロン200+架台+バケット(3点セット)

    フジタテック
    309,800税込340,780
    1セット
    22日以内出荷
    粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
    用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200
電動工具 本体