絞り込み
ブランド
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.3・0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1ヶ年・1年間・2年間・6か月・購入より12か月または作動回数10000回
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 電動工具 本体

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,146件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)おそうじドリルセットヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
刈刃研磨機 ゼノア刈刃研磨機ゼノア
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
CMLトップベンダー 大同興業CMLトップベンダー大同興業
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズクランプナットS型京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
AAP120 京セラインダストリアルツールズAAP120京セラインダストリアルツールズ
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11取扱説明書(1.01MB)
オービタルサンダー ハゼットオービタルサンダーハゼット
79,980税込87,978
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5414
LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット RUPESLK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキットRUPES
96,980税込106,678
1セット
91日以内出荷
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
超小型オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超小型オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー! エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。 ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。 3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。 電気のみで動作するので省エネに貢献。 生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。 コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット)質量(kg)10.5電源(V)AC100~240(50~60Hz)騒音値(dB)75以下外部出力他の機器と接続可機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード消費電流(A)1以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.29MB)サイクルタイム3秒以下/本動作電圧(V)DC12
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナEARTH MAN
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
アングルパンチャー アタッチメント カクタスアングルパンチャー アタッチメントカクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
充電式ブロワーバキューム ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキュームヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4
REVIVAサンダー BLACK&DECKERREVIVAサンダーBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
アングルマシン75 アサダアングルマシン75アサダ
689,800税込758,780
1個
当日出荷
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
加工材料鉄・SUS
パイプソーガイドプレート組 アサダパイプソーガイドプレート組アサダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
関連資料パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
マグネット付クサビ組 アサダマグネット付クサビ組アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
サイズL
バンドソービーバー10 アサダバンドソービーバー10アサダ
349,800税込384,780
1個
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446方式荷重:ばね式本体質量(kg)55モーター(W)200切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
ダイヘッド アサダダイヘッドアサダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動関連資料ダイヘッド対応一覧表(0.26MB)
ロールグルーバー640 アサダロールグルーバー640アサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
付属品50~150A(2"~6")ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角レンチ3・4・5・6本体質量(kg)12(ベースブラケット、接続シャフト除く)最大加工能力SGP:25~150A(1"~6")、Sch40:25~150A(1"~6")
ビーバー ねじ切機 アサダビーバー ねじ切機アサダ
259,800税込285,780
1個
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用モーター電圧(V)100
ハンダ SK11ハンダSK11
249税込274
1個
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール用のハンダです。充電式ヒーティングツール用のハンダです。
適合機種SHT-37VLi用
ライターブレード SK11ライターブレードSK11
959税込1,055
1個
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
シーリングチップ SK11シーリングチップSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
シュリンクチップ SK11シュリンクチップSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
チゼルチップ SK11チゼルチップSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
ハンディーベルトサンダー 高速電機(富士製砥)ハンディーベルトサンダー高速電機(富士製砥)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
テーブルソー用集塵用フィルタ パオックテーブルソー用集塵用フィルタパオック
299税込329
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用ダストバッグ パオックテーブルソー用ダストバッグパオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラコードレスチップソーカッター(本体のみ)オグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166適合バッテリーBL4040
コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラコードレスチップソーカッター(本体のみ)オグラ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
質量(kg)6.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148最大切断能力鉄筋径D38(SD490)適合バッテリーBL1860B
コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラコードレスチップソーカッター(本体のみ)オグラ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットをいれることが可能。 ※本製品は水は粉じんに対する影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)4.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 471×137×139最大切断能力鉄筋径D25(SD490)適合バッテリーBL1860B
コードレス差し筋ベンダー オグラコードレス差し筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用 モトユキブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用モトユキ
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌日出荷
ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。 鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。トラスコ品番224-1290粒度(#)60砥材CBN入数(枚)箱:10外径(Φmm)50
”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイドポストPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)PROXXON(プロクソン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
長尺材料を主に切断する場合に最適です。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)PROXXON(プロクソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長尺材料の作業をサポートします。
用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
木工旋盤”ミニウッドレース” PROXXON(プロクソン)木工旋盤”ミニウッドレース”PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。適合機種28140幅(mm)33奥行(mm)33
電動工具 本体