絞り込み
ストローク(mm)
  • 10
  • 30(461)
  • 50(1,050)
  • 100(1,224)
  • 150(1,002)
  • 200(1,168)
  • 250(697)
  • 300(1,057)
  • 350(462)
  • 400(744)
  • 450(350)
  • 500(690)
  • 550(236)
  • 600(488)
  • 650(205)
  • 700(410)
  • 750(142)
  • 800(391)
  • 900(212)
  • 1000(290)
  • 1200(163)
モータ種類
  • ステッピングモータ(1)
リード(mm)
  • 1.5(1)
ブランド
  • SMC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • DH Robotics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH Robotics

    PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)

    DH Robotics
    189,800税込208,780
    1個
    18日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
    用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • 協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link) NBK(鍋屋バイテック会社)

    協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619,800税込681,780
    1個
    37日以内出荷
    HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
    仕様【ケーブルシューティング】外配線適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50ストローク(mm)10(片側)質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御IO-Link保護等級IP40機能【内蔵位置検出】プロセスデータ応答時間(秒)0.03移動距離(mm)2(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1スプリングによる最小把持力(N)0.19把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19
  • 協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O) NBK(鍋屋バイテック会社)

    協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489,800税込538,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
    仕様【ケーブルシューティング】内側ストローク(mm)10(片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御Digital I/O保護等級IP40応答時間(秒)0.03移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19クロージングタイム(秒)0.19
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
    使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)移動量(mm)0.5(必要最小)
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    739,800税込813,780
    1個
    32日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699,800税込769,780
    1個
    27日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD

    電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)

    CKD
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。
    用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2) SMC

    LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMC

    LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC

    電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    爪数2爪
  • 電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC

    電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    爪数2爪
  • LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)25取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ