絞り込み
ストローク(mm)
- 30(73)
- 50(92)
- 100(95)
- 150(81)
- 200(76)
- 250(49)
- 300(63)
- 350(20)
- 400(29)
- 450(5)
- 500(5)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
モータ種類
- サーボモータ(152)
- ステッピングモータ(8)
- パルスモータ(1)
- モータレス(37)
リード(mm)
- 3
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(48)
- 2.5(116)
- 2.86(11)
- 4(307)
- 5(270)
- 6(535)
- 8(417)
- 10(339)
- 12(476)
- 13(6)
- 16(361)
- 20(301)
- 24(111)
- 30(54)
- 48(7)
ブランド
- SMC(197)
- オリエンタルモーター(12)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥77,980~税込¥85,778~1個7日以内出荷から16日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から16日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)ガイドオプション(F) グリース保持機構付モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNZC
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNYC
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZC
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)30精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZC
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNM2C
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)30精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZC
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2C
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYC
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNM1C
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZC
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAC
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2C
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100WI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNXC
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS2C
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAC
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAC
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25MNZC)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25LNZC)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25RNZC)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)30精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NM1C)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器