絞り込み
ストローク(mm)
- 500
- 25(65)
- 30(327)
- 40(36)
- 50(494)
- 75(8)
- 100(598)
- 130(2)
- 150(416)
- 200(539)
- 250(249)
- 300(369)
- 350(80)
- 400(145)
- 450(48)
- 600(27)
- 700(29)
- 800(34)
- 900(9)
- 1000(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- サーボモータ(71)
- ステッピングモータ(2)
- パルスモータ(1)
- モータレス(41)
- モーターレス(1)
リード(mm)
- 2.5(1)
- 2.86(2)
- 3(2)
- 4(29)
- 5(19)
- 6(2)
- 8(18)
- 10(19)
- 12(2)
- 16(16)
- 20(16)
- 24(2)
- 30(1)
ブランド
- SMC(115)
- オリエンタルモーター(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ストローク(mm)」から絞り込む
30(327)
50(494)
100(598)
150(416)
200(539)
250(249)
300(369)
350(80)
400(145)
500
ストローク(mm)をもっと見る

ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥83,980~税込¥92,378~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個25日以内出荷最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類Φ80-M5ねじ穴
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4C)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5モータ配置(-) 上側折返し
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63NYA)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(H) テーブル:高精度形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3A)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500ケーブル長(m)(2) 2精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200WI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNYA)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5モータ配置(R) 右側折返し
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZC)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)63モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZA)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NWB)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形防塵・防滴(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NW) 取付形状W
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTC)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS4L)
SMC¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(L) 2.86モータ配置(L) 左側折返し
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS4C)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5モータ配置(L) 左側折返し
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNXB)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X