絞り込み
エコロジープロダクト

USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT
IAI(アイエイアイ)¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
カードモータ LAT3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動
SMC¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷仕様グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)500サイズ40精度基本形取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレートモータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(標準ケーブル)3I/Oケーブル長さ(m)【通信プラグコネクタ】3モータオプションオプションなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ40シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法ねじ取付形ケーブルI/Oケーブルなし軸数1軸リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレート
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット
SMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
『コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ関連商品
- コントローラ本体