絞り込み
ホイール寸法(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- TRUSCO(185)
- 太陽工業(47)
- 三鈴工機(47)
- マキテック(25)
- メイキコウ(19)
- 矢崎化工(15)
- DAISAN(12)
- サンコー(三甲)(4)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- オークラ輸送機(1)
- フロンケミカル(1)
- タイヨー(1)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む

スライダーボードレール
DAISAN(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
スライダーボード400×1000mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚欠品中床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード400×900mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚欠品中床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード300×500mm丸タイプ
DAISAN¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード300×400mm丸タイプ
DAISAN¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
スライダーボード薄肉レール
DAISAN¥899税込¥9891枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0405材質POM長さ(mm)500幅(mm)35質量(g)302018年トラスコ掲載ページ8 1304
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
スライダーボードPP敷設シート貼り
DAISAN¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。用途物を移動させる床に敷いて使用します。トラスコ品番856-9222材質POM長さ(mm)2000幅(mm)400質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
クリフォームプラコン PCAタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
スライダーボード船底
DAISAN¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)6日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコン PKAタイプ
矢崎化工¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
スライダーボード300×400mm導電
DAISAN¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷電気を通すスライダーボードです。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0415材質POM長さ(mm)395幅(mm)295質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷小径のため小物の搬送がスムーズです。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
クリフォームプラコンワイド PWAタイプ
矢崎化工¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
スライダーパネル5355 806748
サンコー(三甲)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。用途物を移動させたいところに使用。工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11色ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型
オークラ輸送機¥4,813税込¥5,2941台3日以内出荷Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
スライダーボード 400×300×3.8mm
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
スライダーボード導電レール
DAISAN¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1304
TGLボード
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)3日以内出荷摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。種別TGLボード材質POM寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法色ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
スライダーボード船底大
DAISAN¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。トラスコ品番856-0412材質POM長さ(mm)965質量(g)880ピッチ(mm)400均等荷重(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 1304
スライダーボード船底小
DAISAN¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。トラスコ品番856-0411材質POM質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ8 1304
ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール
太陽工業¥639~税込¥703~1個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチールホイール直径(Φmm)50
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)4.5ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12