絞り込み
ホイール寸法(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- DAISAN(12)
- TRUSCO(186)
- イマオコーポレーション(1)
- オークラ輸送機(1)
- サンコー(三甲)(4)
- タイヨー(1)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- フロンケミカル(1)
- マキテック(25)
- メイキコウ(19)
- 三鈴工機(47)
- 太陽工業(47)
- 真和工業(4)
- 矢崎化工(15)
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9320材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)35機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥8,398~税込¥9,238~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】20
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
太陽工業¥149~税込¥164~1個4日以内出荷平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。軽、中荷重用です。用途ガイドローラとして。組込用ホイールとして材質スチール軸径(Φmm)6許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
ラック ZCR
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑) 全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチール
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら