絞り込み
除湿面積
- 4~5畳(1)
- 4~10畳(1)
- 6~7畳(1)
- 8~10畳(1)
除湿能力(L/日)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4.8(1)
タンク容量(L)
- 1.7
- 0.8(4)
- 0.84(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.0(1)
- 2.2(1)
- 2.5(7)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.5(7)
- 4(2)
- 4.5(6)
- 5.5(2)
- 5.8(5)
- 7(3)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
色
グレー(1)
ベージュ(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
- スリーアップ(1)
YAMAZEN(山善)・スリーアップ
「タイプ」から絞り込む

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,280税込¥13,5081台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ
スリーアップ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)6.8色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間