絞り込み
タイプ
- コンプレッサー式(1)
除湿面積
- 6畳(1)
- 7~8畳(1)
- 7~14畳(1)
- 11~25畳(1)
除湿能力(L/日)
- 5.6
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.8(3)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 7.1(3)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
色
ホワイト(3)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
100~200未満
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- シャープ(1)
- ツインバード(1)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・シャープ・ツインバード
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)
![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)
除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥25,980税込¥28,5781台欠品中安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。付属品集じんフィルター、日付ラベルその他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)11.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
シャープ¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷除湿(標準・自動)。衣類乾燥(速乾・おまかせ)。満水メロディー。オートストップ機能。3.0Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート適合湿度表示:●3段階ランプ表示その他25.2/25.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:8.3色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.0で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、内部乾燥:●(自動)、風向ルーバー:●オートルーバー(上下)電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:180/205、衣類乾燥時:190/215タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.6/6.4円/h、衣類乾燥時:5.9/6.7円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)サイズ(mm)本体:高さ533・幅170・奥行365除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:標準 34/34、衣類乾燥時:速乾 36/36面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに11畳(18、木造7~鉄筋14畳(12~23、60Hz:プレハブおもに12畳(20、木造8~鉄筋16畳(13~26




![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)


![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)