絞り込み
タイプ
- コンプレッサー式(1)
除湿面積
- 8~9畳(1)
- 8~18畳(2)
除湿能力(L/日)
- 7.1
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.8(3)
- 4.8(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 2.5(2)
- 4(1)
色
ホワイト(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
100~200未満
ブランド
- シャープ(2)
- ツインバード(1)
シャープ・ツインバード
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)

除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー
シャープ¥32,980税込¥36,2781台欠品中省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。 ・1日あたり7.1L※1の除湿能力 ※1 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は6.3L。 ・自動で上下に動くルーバー付きで、まんべんなく風を送り、衣類を効率的に乾燥させます。 ・コンプレッサー式だから電気代がお得 1時間刻みで設定可能な1~8時間のオフタイマー搭載で無駄な運転時間を削減できます。 ・排水の手間を減らす4L大容量タンク 満水時は自動で運転が停止し、音とランプでお知らせ。また、蓋が外せて洗えるため衛生的。 ・左右に動くキャスター付きで移動も簡単 ・連続排水対応 ※内径12mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気対策などの小規模空間における除湿用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10色ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
シャープ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)質量(kg)約9.6タンク容量(L)排水タンク:約2.5(ハンドル付き)乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×203×524消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21使用可能温度範囲4-38℃運転音(dB)衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円除湿能力(L/日)定格 6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))