絞り込み
タイプ
- コンプレッサー式(2)
- ゼオライト式(デシカント式)(3)
除湿面積
- 6畳(1)
- 6~13畳(1)
- 7畳(2)
- 9畳(2)
- 10~20畳(2)
- 11畳(2)
- 14畳(2)
- 15畳(2)
- 18畳(1)
- 23畳(1)
- 35畳(1)
- 46畳(1)
- 52畳(1)
- 79畳(1)
- 91~183m2(1)
- 104畳(1)
除湿能力(L/日)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 7.3(1)
- 8(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 24(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 75(1)
タンク容量(L)
- 1.8(1)
- 2.0(1)
- 2.5(3)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
色
グレー(4)
ブラック(2)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(3)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1200~1300未満(1)
100~200未満・300~400未満・500~600未満・700~800未満・1200~1300未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- 日立(12)
- ナカトミ(10)
- 象印マホービン(5)
- シャープ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エスコ(3)
- CCP(3)
- エスケイジャパン(3)
- ツインバード(2)
- スリーアップ(2)
- siroca(2)
- アメフレック(2)
- cado(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- オリオン機械(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(2)
ゼオライト式(デシカント式)(3)

衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。色ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
衣類乾燥除湿機 7L/日
アイリスオーヤマ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能○
ハイブリッド式除湿機 16L
アイリスオーヤマ¥61,900税込¥68,0901台翌日出荷最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!色グレー質量(g)19000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)260/300最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
大型除湿機 適応畳数75畳
アイリスオーヤマ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷工事不要!1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PP色ブラック質量(g)30000タイプコンプレッサー式コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
衣類乾燥除湿機 2L/日
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
サーキュレーター衣類乾燥除湿機
アイリスオーヤマ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイト質量(g)11500コード長さ(m)2定格消費電力(W)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約3.5風量調整サーキュレーター:弱・中・強モード除湿切替:弱・中・強首振り50°/70°/90°除湿能力(L/日)8.0除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
大型除湿機 適応畳数111畳
アイリスオーヤマ¥189,000税込¥207,9001個翌日出荷1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に色ブラック質量(g)48000周波数(Hz)50/60電源(V)単相AC200コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912消費電力(W)(50/60Hz)950/1200アズワン品番65-2322-25除湿能力(L/日)75面積(m2)91~183(除湿可能目安)
サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター衣類乾燥除湿機
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
衣類乾燥除湿機 4.8L
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。色ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続