7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤツヤツヤ耐久 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ耐久

    ジョイフル(7件のレビュー)
    819税込901
    1セット(420mL×2本)ほか
    6日以内出荷
    濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
    成分石油系溶剤/シリコーンオイル
  • タイヤツヤツヤ泡洗浄 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ泡洗浄

    ジョイフル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(420mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤危険物の類別非危険物
  • エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    659税込725
    1本(420mL)
    欠品中
    泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
    質量(g)462寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66危険物の類別非危険物
  • D0 ホイールスプレー ウイルソン

    D0 ホイールスプレー

    ウイルソン(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
    液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性
  • バブルクリーンコート ワザアリケミカル

    バブルクリーンコート

    ワザアリケミカル
    1,598税込1,758
    1本(550mL)
    4日以内出荷
    油性タイプのタイヤ洗浄&コーティング剤。耐久性・超光沢でタイヤを洗浄しコーティング!。タイヤを紫外線から守り、色あせも防止!。1本で約6台に使用可能!。【劣化防止・高耐久・超光沢】。タイヤの劣化の原因の一つとなる、紫外線による劣化を防止。高耐久・超光沢でキレイなタイヤを長く持続!。【簡単施工】。全体に広がるように噴霧されるため、簡単にタイヤ全体の洗浄&コーティングが可能。敵機的に施工することで劣化防止に。
    用途自動車のタイヤ、一般的なタイヤ表面の汚れの洗浄。タイヤの光沢復活、汚れ防止内容量(mL)550危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
  • バブル鉄粉クリーナー ワザアリケミカル

    バブル鉄粉クリーナー

    ワザアリケミカル
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。
    用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • タイヤクリンワックス DJ(ドライブジョイ)

    タイヤクリンワックス

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(480mL)
    3日以内出荷
    汚れを落としながらタイヤの光沢を出す洗浄艶出し剤です。
    危険物の類別非危険物使用可能回数約5台
タイヤ/ホイールクリーナー(スプレー缶)