絞り込み
容量(L)
  • 1
  • 0.05(1)
  • 0.14(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(2)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • HASCO(5)
  • KOTO(3)
  • JTC(2)
  • KTC(1)
  • アヴァンギャルド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.2(3)
0.5(2)
1
1.1(1)
1.5(1)
1.8(1)
2(9)
3(3)
6(1)
9.5(1)
ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウブレーキフルードサブタンク 1Lモノタロウ(62件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(253件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
フレキシブルブレーキブリーダータンク モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンクモノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物取扱説明書(1.2MB)
フルードキャッチタンク KTCフルードキャッチタンクKTC(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付JTC(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードキャッチタンク アヴァンギャルドブレーキフルードキャッチタンクアヴァンギャルド(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
欠品中
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
フレキシブルブレーキオイル入れ JTCフレキシブルブレーキオイル入れJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1全長(mm)550
ブレーキオイルブリーダー KOTOブレーキオイルブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
タンク(1リットル) HASCOタンク(1リットル)HASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTOブレーキオイルブリーダ吊り下げ式KOTO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用) HASCOワンマンブリーダー(逆送用)HASCO
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
オプションタンク HASCOオプションタンクHASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー KOTOブレーキオイルチェンジャーKOTO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー