絞り込み
ブランド
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
- モノタロウ(180)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,257)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(496)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(315)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(237)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。仕様●適応機種:ECO100、MUL100アズワン品番65-9596-03
チューブボンド
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥35,980税込¥39,5781巻3日以内出荷酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシX
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷100/200V兼用 150Aの超ハイパワー。大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現。ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能。ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適本体寸法(mm)490×228×315消費電力1500W at 100V 3000W at 200V本体質量(kg)13入力電源100/200V兼用 50・60Hz最大出力電流(A)150(@100V) / 150(@200V)
クリノックスパワーブラシM
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷消費電力700Wat100V 1500Wat200V本体質量(kg)6.7本体寸法170x240x410mm入力電源100/200V 50/60hz最大出力電流(A)50(100V、200V)
エコクリノックス2
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシ
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
テフロンリング CLXシリーズ
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥4,298税込¥4,7281セット(10個)5日以内出荷ステンレス溶接焼き取り機用 テフロンリング仕様●仕様:11mm幅●入数:10個アズワン品番65-9595-99
ボマー黄色 100cc 20本入
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥43,980税込¥48,3781セット(20本)5日以内出荷焼け取り専用電解液。チューブ入り電解液。弱酸性仕様●仕様:ボマー(黄色)100ml×20本アズワン品番65-9596-01