絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(180)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(361)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- TAMIYA(タミヤ)(312)
- TRUSCO(514)
- アサヒペン(292)
- エスケー化研(315)
- エスコ(1,267)
- スリーボンド(348)
- セメダイン(240)
- ダイヘン(2,056)
- トーキン(245)
- ニッぺ(日本ペイント)(393)
- パナソニックコネクト(1,856)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- マイト工業株式会社(417)
- ヤマト産業(244)
- 信越化学工業(250)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
バイオマスマーク認定(1)

PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX20ハイグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
グリーススプレー L-31
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥409税込¥4501本(378mL)当日出荷金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑色黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック現像液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液色白液色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
ペネトンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーン滑走剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)¥698税込¥7681本(420mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。成分シリコーンオイル、LPG種別滑走艶出し剤使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
NEW ミクロチェック洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液色無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
シリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)¥339税込¥3731本(378mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
ミクロチェック現像液 速乾性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液色白液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
超切削スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級Ⅲ不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
離型剤 高粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(420mL)当日出荷わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
リークフォーマー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
グリーススプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(420mL)ほか当日出荷メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リチウムグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(420mL)当日出荷機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
ミクロチェック4P
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本種別洗浄液、浸透液、現像液セット色無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
アオタック50
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本(50mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ジンクコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(450g)当日出荷一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.色グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
チェーングリス
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
JIP188 食品機械用グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
スーパーペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(400mL)当日出荷従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!。銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
塩素フリータッピングスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
黒染めスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装色黒使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120膜厚(μm)2~3臭気低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
PN55 浸透剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781ケース(24本)当日出荷無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
電子部品洗浄剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL特性速乾、逆さ噴射可PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
クリンスパッタ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(18kg)当日出荷上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
ステンカットF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレータイプ非塩素系引火点(℃)258外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコンスプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(420mL)ほか当日出荷高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
NX118パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
ヒートシールチェッカー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(220mL)当日出荷全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性