絞り込み
ブランド
  • ARCTIC
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC

    アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A

    ARCTIC
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWMファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、非発光モデル ブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現しました。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×25質量(g)186回転数(min-1[r.p.m])450~2000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.11最大静圧(mmH2O)3.5接続PWM 4ピン保証期間2年間ケーブル【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm動作電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49
  • アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A ARCTIC

    アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A

    ARCTIC
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWM ARGBファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、ARGBブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 ファンブレードのデザインを見直し、性能と静音性の最適なバランスを実現しました。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×25質量(g)186規格【ARGB】5V 3PIN回転数(min-1[r.p.m])450~2000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.11最大静圧(mmH2O)3.5接続PWM 4ピンケーブル【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm動作電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49