FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥2,698~税込¥2,968~特価
1巻(2m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)7日以内出荷から8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応0.75~2mm2は電気用品安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.44MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198