絞り込み
ブランド
- 日動工業(180)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(12)
- ELPA(2)
- セフティー電気用品(3)
- トライト(10)
- 岩崎電気(580)
- 三菱電機(6,987)
- Panasonic(パナソニック)(2,507)
- 東芝ライテック(338)
- ODELIC(オーデリック)(246)
- DAIKO(大光電機)(138)
- コイズミ照明(107)
- 大和電器(44)
- 星和電機(SEIWA)(36)
- DNライティング(22)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(21)
- ENDO(遠藤照明)(18)
- エコリカ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,930)
グリーンマーク認定(138)
グリーン購入法適合(3,779)
再生紙使用マーク適合(162)
商品レビュー
- 以上(15)
- 以上(20)
- 以上(21)
- 以上(23)
価格
- 1,500円以下(10)
- 1,500-10,000円(897)
- 10,000-50,000円(8,397)
- 50,000-100,000円(2,257)
- 100,000円以上(652)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥4,298税込¥4,7281本当日出荷蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 作業用バイス
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 作業用
日動工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5色シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン200V 両面発光
日動工業¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン200V 片面発光10m
日動工業¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン200V 片面発光50m
日動工業¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト200V対応電源
ネクセル¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。用途テープライトの200Vへの対応に。定格電圧(V)200対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140エコロジー商品省エネ
AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥7,890税込¥8,6791セット3日以内出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白
日動工業¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白
日動工業¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000エコロジー商品省エネ
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)
ハタヤリミテッド¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり全光束(Lm)3200電源コード(m)5電源電圧(V)100~200保護等級IPX4色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))フックあり光源色昼白色設置場所屋外アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
冷凍LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
広配光LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
提灯用LED電球
スワン電器¥989税込¥1,0881台当日出荷より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LED電球
OSRAM(オスラム)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷密閉器具にも対応用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDハンディーライト
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から9日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
広配光電球LED E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
冷凍LED電球【電球色】
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED非常灯
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
...