カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(548)
        • 照明器具(10,775)
        • 空調/換気関連部品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「LED 200v」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

11,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用バイス

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン200V 両面発光

    日動工業
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

    セフティー電気用品
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
    用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光50m

    日動工業
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト200V対応電源 ネクセル

    LEDテープライト200V対応電源

    ネクセル
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
    用途テープライトの200Vへの対応に。定格電圧(V)200対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140エコロジー商品省エネ
  • AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    3日以内出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白

    日動工業
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白

    日動工業
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品

    作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL

    セフティー電気用品
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
    用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり全光束(Lm)3200電源コード(m)5電源電圧(V)100~200保護等級IPX4色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))フックあり光源色昼白色設置場所屋外アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • 広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • 提灯用LED電球 スワン電器

    提灯用LED電球

    スワン電器
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
    用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディーライト TRUSCO

    充電式LEDハンディーライト

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
    付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
  • LED電球 OSRAM(オスラム)

    LED電球

    OSRAM(オスラム)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉器具にも対応
    用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 水銀灯型LED電球 富士倉

    水銀灯型LED電球

    富士倉
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
    用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • 作業現場用LEDランプ スワン電器

    作業現場用LEDランプ

    スワン電器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
    トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
  • 広配光電球LED E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光電球LED E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球【電球色】 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球【電球色】

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業

    LEDパイプライト40形 両端切放し

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
    用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材