絞り込み
ブランド
  • ERECTA(エレクター)
  • モノタロウ(6)
  • EBM(江部松商事)(436)
  • マルゼン[厨房機器](345)
  • TKG(186)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
  • キャンブロ(167)
  • TRUSCO(158)
  • シンコー(154)
  • ユニテール(146)
  • Carlisle(カーライル)(132)
  • タニコー(126)
  • SUGICO(スギコ)(106)
  • カンダ[厨房用品](88)
  • キャニオン(85)
  • アズワン(79)
  • Vikan(ヴァイカン)(76)
  • 椿本興業(75)
  • ジェーシーエム(75)
  • cotta(75)
  • 弁慶(本間冬治工業)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面固定金具 ERECTA(エレクター)

    壁面固定金具

    ERECTA(エレクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    棚を壁面に固定するための金具です。
  • 三角フットプレート ERECTA(エレクター)

    三角フットプレート

    ERECTA(エレクター)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。
    材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
  • UTSカート ERECTA(エレクター)

    UTSカート

    ERECTA(エレクター)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
    用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    段数2均等荷重(kg)75/段仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター(MS・LS共通) ERECTA(エレクター)

    キャスター(MS・LS共通)

    ERECTA(エレクター)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    材質エラストマー(Φ100mm)、ゴム(Φ125mm)径(mm)Φ100
  • キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズ ERECTA(エレクター)

    キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    6,598税込7,258
    1台
    30日以内出荷
    ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
    材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
  • ファッションアジャストボルト ERECTA(エレクター)

    ファッションアジャストボルト

    ERECTA(エレクター)
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    微妙な高さ調節が可能な、床保護用のアジャストボルトです。
    材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理アズワン品番64-3502-84
  • メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)540材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・5段) ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・5段)

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。
    仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)460
  • メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・4段) ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・4段)

    ERECTA(エレクター)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。
    材質棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)
  • サイドレッジ メトロマックスQ H51mm MQLSシリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ メトロマックスQ H51mm MQLSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    5,298税込5,828
    1個
    32日以内出荷
    材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス
  • バックレッジ メトロマックスQ H51mm MQLシリーズ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ メトロマックスQ H51mm MQLシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス
  • ディバイダー メトロマックスQ H203mm MQDシリーズ ERECTA(エレクター)

    ディバイダー メトロマックスQ H203mm MQDシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    6,898税込7,588
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切り。
    材質複合ABS樹脂製
  • キャスター メトロマックスQ用 ウレタン車 Φ125mm Q5シリーズ ERECTA(エレクター)

    キャスター メトロマックスQ用 ウレタン車 Φ125mm Q5シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    9,998税込10,998
    1台
    30日以内出荷から32日以内出荷
    ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
    材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
  • ポール メトロマックスQ用 MQシリーズ ERECTA(エレクター)

    ポール メトロマックスQ用 MQシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    8,698税込9,568
    1本
    32日以内出荷
    材質柱/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工、ポールキャップ/高密度ポリエチレン、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックスQ MQ1872シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1872シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    28,980税込31,878
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1825×465アズワン品番64-3518-67
  • メトロマックスQ MQ1860シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1860シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1520×465アズワン品番64-3518-66
  • メトロマックスQ MQ1854シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1854シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    21,980税込24,178
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1366×465アズワン品番64-3518-65
  • メトロマックスQ MQ1848シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1848シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1215×465アズワン品番64-3518-64
  • メトロマックスQ MQ1842シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1842シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1060×465アズワン品番64-3518-63
  • メトロマックスQ MQ1836シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1836シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    17,980税込19,778
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)910×465アズワン品番64-3518-62
  • メトロマックスQ MQ1830シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1830シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)756×465アズワン品番64-3518-61
  • メトロマックスQ MQ1824シリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックスQ MQ1824シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    1台
    欠品中
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。受注製造品
    材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)605×465アズワン品番64-3518-60
  • アジャストボルト Pポール・PAポール用 スチール製三価クロメート処理 ERECTA(エレクター)

    アジャストボルト Pポール・PAポール用 スチール製三価クロメート処理

    ERECTA(エレクター)
    90税込99
    1個
    9日以内出荷
    ポール脚部のアジャストボルトです。
    材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-20
  • アルミテーパー用Cリング CRINGシリーズ ERECTA(エレクター)

    アルミテーパー用Cリング CRINGシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    90税込99
    1個
    9日以内出荷
    棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。
    材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3502-80
  • メトロマックス4 ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
    棚段数4材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン棚板調整ピッチ(mm)25.4固定方法テーパー固定方式
  • メトロマックス4 MAX4-24Gシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-24Gシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)620材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)465材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)620材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)540材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • メトロマックス4 MAX4-18Fシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 MAX4-18Fシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
    耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)465材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
  • 配膳車coo シリーズ シャッター式スリムタイプ ERECTA(エレクター)

    配膳車coo シリーズ シャッター式スリムタイプ

    ERECTA(エレクター)
    379,800税込417,780
    1台
    31日以内出荷
    シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
    適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
  • 配膳車coo シリーズ シャッター式ベーシックタイプ ERECTA(エレクター)

    配膳車coo シリーズ シャッター式ベーシックタイプ

    ERECTA(エレクター)
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
    適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
  • ステンレスワーキングカート二型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート二型

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワーキングカートニ型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカートニ型

    ERECTA(エレクター)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエレクターワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワーキングカート一型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート一型

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    段数2均等積載量(kg/段)90間口(mm)1213奥行(mm)614全高(mm)815トラスコ品番456-4740質量(kg)23.2材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)192棚板調整ピッチ(mm)25.4
  • メトロマックス 610mmフラットマット追加棚板 ERECTA(エレクター)

    メトロマックス 610mmフラットマット追加棚板

    ERECTA(エレクター)
    35,980税込39,578
    1枚
    3日以内出荷
    棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。ライトブルー奥行(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)360
  • メトロマックス 610mmフラットマット ERECTA(エレクター)

    メトロマックス 610mmフラットマット

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。種別組立式材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)ライトブルーピッチ(mm)(棚板調整)13使用温度範囲(℃)-29~52奥行(mm)610最大積載量(kg)750組立時間1人40分均等積載量(kg/段)360
  • メトロマックス 610mmグリッドマット追加棚板 ERECTA(エレクター)

    メトロマックス 610mmグリッドマット追加棚板

    ERECTA(エレクター)
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷
    棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。ライトブルー奥行(mm)610均等積載量(kg/段)360

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械