カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- EBM(江部松商事)(417)
- TKG(182)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](170)
- キャンブロ(164)
- Carlisle(カーライル)(120)
- SUGICO(スギコ)(97)
- カンダ[厨房用品](84)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 弁慶(本間冬治工業)(70)
- ユニテール(68)
- クイジナート(65)
- パール金属(60)
- エフ・エム・アイ(55)
- TORAY(東レ)(48)
- エムテートリマツ(46)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(45)
- アルファ・ローヤル(43)
- バーテック(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

酒燗器
テスコム(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。 熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。 徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。 陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。 徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。質量(kg)1.1容量(mL)450(2.5合)消費電力(W)250スイッチスライド式温度調節(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168電源コード(m)1.8品名・タイプ酒燗器温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
18-8地鶏焼き網 蓋無し
TKG¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。形状角外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目
電動オロシー
ハッピージャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
洗浄ラック用蓋(コーティング加工)
エムテートリマツ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷洗浄ラックの中身が飛び出すのを防ぎます。材質鉄(ポリエチレンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×453×50
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード
コンエアージャパン合同会社¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
小型浄水器 ウォーターボール
TORAY(東レ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キレイな水をたっぷりと。 。カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 。無駄な水流をカットし、自然に節水 。用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。材質ABS樹脂、ポリアセタール幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭最小動水圧(使用可能)50kPa耐圧(kPa)350
ウォーターガン 93209
Vikan(ヴァイカン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。トラスコ品番497-0888材質ポリエチレン(PE)、真鍮縦(mm)165横(mm)120耐熱温度(℃)40℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
バーキュート カラーペストリーブラシ
バーテック¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーからお選びいただけます。用途食品への調味料の塗布、余分な粉の払い落しなど。材質毛:PBT2018年トラスコ掲載ページ9 0308
UST ベーカリーブラシ 4581
Vikan(ヴァイカン)¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。用途乾いた粉を掃く作業に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル厚さ(mm)68毛ソフト毛丈(mm)55縦(mm)320横(mm)35耐熱温度(℃)121線径(mm)0.2
ストックシェルフ棚枠LRセット
河淳(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット5日以内出荷バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。 クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。材質(本体)ステンレス耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01![トラスト ナイロンタイルブラシ 6782 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379008-170331-02.jpg)
トラスト ナイロンタイルブラシ 6782
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥599税込¥6591個当日出荷さび落としや天板の隅の洗浄に。全長(mm)216先端寸法(mm)65×20TKG品番9-1281-2501TKG品番(2017)6-1150-2501
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード
バーテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140
260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できますエスコ品番EA928AG-15A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)耐熱温度(℃)100ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
ベジクラ プチトマト一発スライサー
パール金属¥699税込¥7691個当日出荷プチトマトをスピーディにカット! 時短!一発まとめ切り!材質本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン質量(g)65耐熱温度(℃)AS樹脂:80、ポリプロピレン:100
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
スペーシア ワイドワゴン4段
パール金属(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐荷重(kg)(上段)2、(中段)2、(下段)2、(天板)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×480×1035
アルミテフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
キャスト アルミ たい焼き器
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)約550寸法(全長)(mm)約368寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
アルミ いろはこんろ 長角
マイン¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。 そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。材質アルミ高さ(mm)110質量(g)900寸法(幅W×奥行D)(mm)240×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×110
ヴァイカン PPハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷Vikan hygiene systemヴァイカン デンマーク製ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。 耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。 材質:ポリプロピレン材質ポリプロピレン全長(mm)165質量(kg)0.61直径(Φmm)32
サーモン レジン ユーティリティブラシ
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル寸法(mm)260×47毛丈(mm)85×40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
























![トラスト ナイロンタイルブラシ 6782 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379008-170331-02.jpg)
![トラスト パイプブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378886-170331-02.jpg)
![トラスト ノズルブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378807-170331-02.jpg)