6,013件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)500電源(V)単相100質量(kg)5.5コード長さ(m)2
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事)電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエースEBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ ユニテールジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズユニテール
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)16外形寸法(mm)全長150×直径Φ20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)8耐熱温度(℃)120
スクラブパッド HGシリーズ ユニテールスクラブパッド HGシリーズユニテール
669税込736
1個
4日以内出荷
抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。
材質ファイバーメタル質量(g)20外形寸法(mm)全長155×幅85×厚さ40硬さハード耐熱温度(℃)90アズワン品番62-2970-11
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ ユニテールユーティリティーブラシ TA5967シリーズユニテール
769税込846
1個
4日以内出荷
ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)28外形寸法(mm)全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズ ユニテールネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズユニテール
679税込747
1個
4日以内出荷
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)50外形寸法(mm)全長93×幅35線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13耐熱温度(℃)130
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ ユニテール金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT質量(g)50タイプPremium外形寸法(mm)500×Φ40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)D40耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-35毛のかたさハード
ロングハンドルブラシ ユニテールロングハンドルブラシユニテール
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
仕様毛質:ミディアムソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)375外形寸法(mm)本体全長950 / ブラシ部:全長110x幅45線径(Φmm)0.025毛丈(mm)50機能専用ハンドル付耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-48
スリムストレージ ミディストッカー ライクイットスリムストレージ ミディストッカーライクイット(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
幅(mm)255奥行(mm)465キャスターあり材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチールホワイト
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
材質(天板)SUS430タイプ2段スノコ天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
整水器カートリッジ パナソニック電工整水器カートリッジパナソニック電工(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
浴室排水口ブラシ ピンセット付 オーエ浴室排水口ブラシ ピンセット付オーエ
299税込329
1セット
当日出荷
気になる排水口の汚れ落としに
材質ポリプロピレン質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×21×3.6
杵 カンダ[厨房用品]カンダ[厨房用品]
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
材質ポリエチレン、木柄:天然木長さ(mm)400柄長さ(mm)900
つま一番HS-112用 クシ刃押え EBM(江部松商事)つま一番HS-112用 クシ刃押えEBM(江部松商事)
399税込439
1個
翌々日出荷
EBM品番2930600
シャロットスライサーOFM-1004用替刃 2.3mmクシ EBM(江部松商事)シャロットスライサーOFM-1004用替刃 2.3mmクシEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
EBM品番8339600
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式材質ステンレス(SUS304)タイプ三方枠材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304均等耐荷重(kg)約150アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850材質SUS430タイプH枠棚板耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
マジミックス用 ボールカバー エフ・エム・アイマジミックス用 ボールカバーエフ・エム・アイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
EBM品番3552040
EBM ステンレス キッチンワゴン 3段 EBM(江部松商事)EBM ステンレス キッチンワゴン 3段EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
耐荷重(kg)約50キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
ポリプロピレン 丸皿枠 関東プラスチック工業ポリプロピレン 丸皿枠関東プラスチック工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャンブロ スポートセット キャンブロキャンブロ スポートセットキャンブロ
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
EBM品番2936500
カーライル ピザオーブン用ブラシ Carlisle(カーライル)カーライル ピザオーブン用ブラシCarlisle(カーライル)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
幅(mm)255寸法(mm)(エッジ)17柄長さ(mm)1000
ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 くし刃 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 くし刃ハッピージャパン[厨房用品]
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 平刃 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ツマ・かつらHNK-25用 平刃ハッピージャパン[厨房用品]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
EBM品番770400
トラスト オープンラック TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オープンラックTRUST(トラスト)[厨房用品]
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
18-8地鶏焼き網 蓋付き TKG18-8地鶏焼き網 蓋付きTKG(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目
シリコンオーブンミット シャーク ダックシリコンオーブンミット シャークダック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
表面が滑りづらくしっかり掴める形状で作業性に優れています。左右どちらでもご使用いただけます。
全長(mm)300TKG品番9-0109-1201TKG品番(2017)6-0107-1401
マストラッド シリコン&コットンミトン mastrad(マストラッド)マストラッド シリコン&コットンミトンmastrad(マストラッド)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
取り外し可能のコットン製のウチ手袋付き
全長(mm)290
ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット キャスター付きYAMAZEN(山善)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)29ホワイト耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850組立時間20~30分取扱説明書(0.84MB)
スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研スマートワゴンFit250 ホワイト不動技研(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
キッチンやリビングで多用途に使える新感覚ワゴン
材質ポリプロピレンホワイト
18-8丸盆ラック掛式14吋用 エムテートリマツ18-8丸盆ラック掛式14吋用エムテートリマツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス高さ(mm)200外寸(mm)380内寸(mm)368
ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型 SUNWAVE(LIXIL)ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型SUNWAVE(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
13日以内出荷
様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
高さ(mm)800仕様バックガード付
アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベースユニット 旭アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベースユニット
22,980税込25,278
1個
当日出荷
TKG品番9-0930-0108TKG品番(2017)6-0822-0108
小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ)小型浄水器 ウォーターボールTORAY(東レ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キレイな水をたっぷりと。 カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 無駄な水流をカットし、自然に節水 用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
材質ABS樹脂、ポリアセタール幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭最小動水圧(使用可能)50kPa耐圧(kPa)350
インジェクター 93149 Vikan(ヴァイカン)インジェクター 93149Vikan(ヴァイカン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)トラスコ品番497-0870幅(mm)260高さ(mm)70耐熱温度(℃)60℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠) シンコーキャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304
キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠) シンコーキャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304
マルチ洗浄器 福農産業マルチ洗浄器福農産業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
水切ドライヤーヘッド 高砂水切ドライヤーヘッド高砂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴムブルー寸法(mm)400×55×12対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
サニーフーズHACCPブラシ アズワンサニーフーズHACCPブラシアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械