6,013件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF3カート 河淳TF3カート河淳(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各段35適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
ショートハンドルブラシ 4192 Vikan(ヴァイカン)ショートハンドルブラシ 4192Vikan(ヴァイカン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
清掃効率を追求したデザインのブラシです。
用途厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)200タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ソフト バーテックバーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ソフトバーテック
2,198税込2,418
1本
当日出荷
HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)52線径(Φmm)0.35縦(mm)215横(mm)5耐熱温度(℃)140
扉用上部ガイド シンコー扉用上部ガイドシンコー
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
戸棚用 棚受フック シンコー戸棚用 棚受フックシンコー
379税込417
1セット(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中棚用の棚受けフックです。
味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業味わい食房 くるくるりんごの皮むき器下村工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリスチレン材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼寸法(mm)120×210×145質量(g)375耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器三菱ケミカル・クリンスイ
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
高速除菌も可能な中空糸膜フィルター採用のカートリッ ジで、15物質除去の優れた浄水性能。 コンパクトで無駄の無いスクエアボディ。 より持ちやすく改良。指がかかりやすい形状で水が入っていてもラクに持てます。 片手で簡単。蓋を外さずラクラク給水可能。
材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)550(満水時:1550)容量(L)(浄水部)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭対応カートリッジCPC5W、CPC7W
炭焼一番 卓上コンロ用トング CAPTAIN STAG炭焼一番 卓上コンロ用トングCAPTAIN STAG
699税込769
1個
翌々日出荷
全長(mm)250材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度70度)
炭焼一番 丸型焼きアミ280mm CAPTAIN STAG炭焼一番 丸型焼きアミ280mmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
形状外径(Φmm)280材質鉄(亜鉛めっき)
脱毛防止 カウンターブラシ ソフト TKG脱毛防止 カウンターブラシ ソフトTKG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
幅(mm)38全長(mm)317毛丈(mm)57ブラシ長(mm)135
TR 金属検知機対応カウンターブラシ TKGTR 金属検知機対応カウンターブラシTKG
4,198税込4,618
1個
欠品中
幅(mm)38全長(mm)317毛丈(mm)57ブラシ長(mm)135TKG品番9-1280-0701TKG品番(2017)6-1151-0201
粘着キッチンシート エムエーパッケージング粘着キッチンシートエムエーパッケージング
399税込439
1個
当日出荷
材質ポリエステルフィルム/アルミ幅(cm)10.5長さ(cm)49高さ(cm)1.5
かつ箱 匠用 替刃(2枚組) ノーブランドかつ箱 匠用 替刃(2枚組)ノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷
備前吹酒燗器 エムズジャパン備前吹酒燗器エムズジャパン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
種別美濃焼材質陶磁器品名・タイプ酒燗器
18-8セーフティプレート ミネックスメタル18-8セーフティプレートミネックスメタル(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状直径(Φmm)155材質18-8ステンレス質量(kg)0.043TKG品番9-2130-0401TKG品番(2017)6-1964-0701
ヴァイカン パッドホルダー Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン パッドホルダーVikan(ヴァイカン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Vikan hygiene system 材質:ポリプロピレンホルダーは360度動くのでブラシでは清掃しにくい場所なども簡単にクリーニングできます。
材質ポリプロピレントラスコ品番496-9588質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×95TKG品番9-1298-0801TKG品番(2017)6-1164-0501
ヴァイカン ナイロン スクレーパー Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ナイロン スクレーパーVikan(ヴァイカン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Vikan hygiene system デンマーク製デンマーク製耐熱温度:120℃。特長。フロアの頑固な汚れを楽に確実に除去できます。
材質ポリエチレン質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)270×240TKG品番9-1300-1601TKG品番(2017)6-1163-1201
ワインボトルブラシ Carlisle(カーライル)ワインボトルブラシCarlisle(カーライル)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
口の細いボトルの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
外径×ブラシ長×全長(mm)44×110×420材質ソフトナイロンTKG品番9-1286-1201TKG品番(2017)6-1154-1301
フラットラック キャンブロフラットラックキャンブロ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
有効深さ(mm)67
SA18-8ピザ焼網 TKGSA18-8ピザ焼網TKG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス形状
エイシン 電気酒燗器 エイシン電機エイシン 電気酒燗器エイシン電機
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
タイジ タオルスチーマー タイジタイジ タオルスチーマータイジ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂及びカラー鋼板
ホットショーケース エイシン電機ホットショーケースエイシン電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100V
水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用 スパルボーイ水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用スパルボーイ
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
ボニー ミートチョッパー ボニーボニー ミートチョッパーボニー(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
リッタースライサー専用 研磨器 千葉工業所リッタースライサー専用 研磨器千葉工業所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26
材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
電動ネギ平 部品:替刃 4枚刃 (手動ネギ平共通) 千葉工業所電動ネギ平 部品:替刃 4枚刃 (手動ネギ平共通)千葉工業所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ABS SUS部品名称替刃4枚刃TKG品番9-0672-0402TKG品番(2017)6-0594-0402
ディスク用ハンドル クイジナートディスク用ハンドルクイジナート
2,498税込2,748
1個
当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)
仕様N7JPG用部品名称ディスク用ハンドルTKG品番9-0643-0210TKG品番(2017)6-0571-0210
広口フィールドチューブ付カバー クイジナート広口フィールドチューブ付カバークイジナート
6,998税込7,698
1個
当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0204TKG品番(2017)6-0571-0204
スパチュラー (X・NXJ・NXJ2用) クイジナートスパチュラー (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称プラスティックスパチュラー(へら)TKG品番9-0643-0111TKG品番(2017)6-0571-0111
酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。材質(本体)アルミ品名・タイプ酒燗器
ハーフサイズ グラスラック 10仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 10仕切弁慶(本間冬治工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87
ハーフサイズ グラスラック 8仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 8仕切弁慶(本間冬治工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕切内寸法(mm)(角もの)110×110、(丸もの)Φ110材質ポリプロピレン
ステムウェアーラック 36仕切 弁慶(本間冬治工業)ステムウェアーラック 36仕切弁慶(本間冬治工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ステムウェアーラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業)ステムウェアーラック 25仕切弁慶(本間冬治工業)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
プレートラック 弁慶(本間冬治工業)プレートラック弁慶(本間冬治工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85材質ポリプロピレン質量(kg)1.72
一槽シンク900×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]一槽シンク900×600×800(ホース付)マルゼン[厨房機器]
66,980税込73,678
1台
10日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)800仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5397材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26.8槽内寸法(mm)間口820×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
一槽水切シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]一槽水切シンク(ホース付)マルゼン[厨房機器]
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品質量(kg)19槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
ステンレス製導電性ワゴン(パンチング棚板) TRUSCOステンレス製導電性ワゴン(パンチング棚板)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3均等荷重(kg)15/段仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板パンチング棚板
ステンレスワゴン3段 TRUSCOステンレスワゴン3段TRUSCO
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械