絞り込み
ねじの呼び
- 3.8mm(28)
- 4.8mm(2)
- 5mm(2)
- M3(1)
- M3.8(16)
- M4.8(3)
- M5(12)
- M5.3(1)
頭部形状

なべ(4)

トラス(4)

丸皿(1)

六角(4)

皿(9)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- SUS410(1)
- 鉄(13)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6
- 0.4(1,146)
- 0.45(56山)(1,154)
- 0.5(4,180)
- 0.7(36山)(5,276)
- 0.79(32山)(584)
- 0.8(4,674)
- 0.9(28山)(584)
- 1(5,310)
- 1.05(24山)(1,319)
- 1.25(5,099)
- 1.27(20山)(807)
- 1.41(18山)(1,529)
- 1.5(3,839)
- 1.58(16山)(1,723)
- 1.75(2,323)
- 1.81(14山)(585)
- 2(1,760)
- 2.11(12山)(690)
- 2.5(1,145)
- 3(729)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(7)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・サテン仕上・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(49)
- ヤマヒロ(10)
- ノーブランド(1)
- KKVコーポレーション(1)
大阪魂・ヤマヒロ・ノーブランド・KKVコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1箱(100本)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,852~税込¥2,037~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート309型(超粗目外ねじ)
KKVコーポレーション¥579税込¥6371箱(10個)当日出荷から6日以内出荷木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥8,798~税込¥9,678~1箱(200個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。種類カラー鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭径D(Φmm)13.7ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥32,230税込¥35,4531ケース(5000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)