絞り込み
ねじの呼び
- 2.5mm
- M2(2,309)
- M2.3(697)
- M2.5(1,031)
- M2.6(1,952)
- M3(7,425)
- M3.5(1,527)
- M4(10,857)
- M5(8,487)
- M6(8,498)
- M8(6,829)
- M10(5,408)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(685)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

皿(7)
材質
- 鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.9(28山)(5)
表面処理
- その他(1)
- ニッケル(1)
- 亜鉛メッキ(2)
その他・ニッケル・亜鉛メッキ
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ダンドリビス(1)
- ハーフェレ(5)
- 大阪魂(6)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ハーフェレ・大阪魂
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地
ハーフェレ¥14,980税込¥16,4781セット(500個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状皿仕上素地穴の形状マイナス
極細ビス(スチール) 12号
ダンドリビス¥2,798税込¥3,0781箱(1140本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート梱包内容箱入
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス長さL(mm)16頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ丸皿頭 DIN96 黒
ハーフェレ¥9,098税込¥10,0081セット(500個)6日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN96、丸頭材質真鍮長さL(mm)12頭部形状皿ねじ径d(Φmm)2.5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)