絞り込み
ねじの呼び
- 2.5mm
- 3.1mm(232)
- 4mm(467)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(560)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,943)
- M3.5(1,365)
- M3.8(481)
- M4(7,520)
- M4.2(418)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,175)
- M6(4,265)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 16(4)
- 58.5(1)
材質
- 鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(2)
表面処理
- その他(1)
- ニッケル(1)
- 亜鉛メッキ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.9(28山)(5)
0.9(28山)
ねじ穴寸法
- No.1(5)
No.1
ブランド
- ハーフェレ(5)
- 大阪魂(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ハーフェレ・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地
ハーフェレ¥14,980税込¥16,4781セット(500個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状皿仕上素地穴の形状マイナス
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス長さL(mm)16頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
木ネジ丸皿頭 DIN96 黒
ハーフェレ¥9,098税込¥10,0081セット(500個)6日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN96、丸頭材質真鍮長さL(mm)12頭部形状皿ねじ径d(Φmm)2.5