絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm
  • M2(196)
  • M2.6(184)
  • M3(672)
  • M4(743)
  • M5(709)
  • M6(803)
  • M8(762)
  • M10(748)
  • M12(687)
  • M14(361)
  • M16(595)
  • M18(286)
  • M20(461)
  • M22(278)
  • M24(300)
  • M27(159)
  • M30(214)
  • M33(117)
  • M36(133)
  • その他(124)
外径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 7(1)
  • 7.6(6)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 11.5(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • チタン(3)
  • (16)
内径(Φmm)
  • 4.1(6)
  • 4.3(9)
  • 4.5(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(13)
  • 1(6)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ(16)
  • 大阪魂(11)
  • ホシモト(5)
  • ノーブランド(1)
八幡ねじ・大阪魂・ホシモト・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スペーサー ホシモト

    丸型スペーサー

    ホシモト(21件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • 丸型絶縁スペーサー ホシモト

    丸型絶縁スペーサー

    ホシモト(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角絶縁スペーサー ホシモト

    六角絶縁スペーサー

    ホシモト
    119税込131
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    220税込242
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSローゼットW(プレス 大阪魂

    SUSローゼットW(プレス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(66個)
    翌々日出荷
  • チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ばね座金2号 (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(8個)
    翌日出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト

    丸型絶縁スペーサー(+)

    ホシモト
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
    材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    32,010税込35,211
    1ケース(75000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    46,240税込50,864
    1ケース(75000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    20,930税込23,023
    1ケース(70000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    23,430税込25,773
    1ケース(70000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    47,240税込51,964
    1ケース(70000本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    25,390税込27,929
    1ケース(90000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    27,890税込30,679
    1ケース(72000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    58,610税込64,471
    1ケース(72000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    25,860税込28,446
    1ケース(72000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    34,510税込37,961
    1ケース(90000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    31,300税込34,430
    1ケース(90000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    22,340税込24,574
    1ケース(72000本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    99,630税込109,593
    1ケース(100000本)
    4日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロームローゼットW(プレス 大阪魂

    クロームローゼットW(プレス

    大阪魂
    39,014税込42,915
    1袋(5000個)
    9日以内出荷
    呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)11.5
  • ローゼットW(プレス 大阪魂

    ローゼットW(プレス

    大阪魂
    12,323税込13,555
    1袋(5000個)
    9日以内出荷
  • BCローゼットW(プレス 大阪魂

    BCローゼットW(プレス

    大阪魂
    49,609税込54,570
    1袋(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オーラムW(M4 大阪魂

    オーラムW(M4

    大阪魂
    667税込734
    1個(4個)
    翌々日出荷
  • チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン みがき丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    290税込319
    1パック(6個)
    翌日出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミA1050マルW 大阪魂

    アルミA1050マルW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径4寸法l(mm)1.5
  • SUS マルW(4.0+0.1) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.1)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径4寸法l(mm)0.4
  • SUS マルW(4.0+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(157個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径4寸法l(mm)0.5
  • 3カ-W マルW(4.0+0.2) 大阪魂

    3カ-W マルW(4.0+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(236個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径4寸法l(mm)0.5
  • ZAMW(ISO 大阪魂

    ZAMW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(349個)
    翌々日出荷
  • ステンW2008ナミA200HV 大阪魂

    ステンW2008ナミA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(271個)
    翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー