絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 3.1mm(235)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,730)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(488)
- M4(7,653)
- M4.2(429)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,247)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(37)

トラス(5)

丸(1)

丸皿(6)

六角(2)

平(2)

皿(77)
長さ(mm)
- 6(25)
- 8(64)
- 10(96)
- 12(72)
- 13(147)
- 14(55)
- 15(28)
- 16(222)
- 18(29)
- 19(136)
- 20(88)
- 25(193)
- 28(20)
- 30(134)
- 32(26)
- 35(90)
- 37(15)
- 40(93)
- 45(61)
- 50(42)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(75)
- SUS304(11)
- SUS410(19)
- SUSXM7(11)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(99)
- SWCH18A(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(1)

ポジドライブ(1)

十字穴(72)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(23)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(3)
- クロメート(4)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(8)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(5)
- パシペート(14)
- ブロンズ(4)
- ユニクロ(19)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(13)
- 銅メッキ(4)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.33(19山)(3)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(102)
- 1.58(16山)(1)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・1.33(19山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.2(204)
No.2
ブランド
- 大阪魂(263)
- 若井産業(42)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36)
- 九飛勢螺(25)
- ハーフェレ(20)
- エスコ(19)
- ピアス(14)
- Live Pro(12)
- 天野製作所(12)
- ヤマヒロ(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- ホシモト(4)
- OHSATO(大里)(4)
- コノエ(3)
- ユニーズ(2)
- サンコーテクノ(1)
- ネグロス電工(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・ハーフェレ・エスコ・ピアス・Live Pro・天野製作所・ヤマヒロ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ホシモト・OHSATO(大里)・コノエ・ユニーズ・サンコーテクノ・ネグロス電工・WAKI(和気産業)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(150本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(180本)ほか当日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から翌々日出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
4x40mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(63本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-440全長(mm)40質量(g)177
4x25mm タッピングビス
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471パック(100本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-425全長(mm)25質量(g)177
タッピングねじ トラス頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(14本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,756~税込¥3,032~1箱(300本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
4x20mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(110本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×10本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥7,198税込¥7,9181セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状丸穴の形状マイナス
...