絞り込み
ねじの呼び
- M48
- M2(199)
- M2.6(184)
- M3(674)
- M4(745)
- M5(708)
- M6(804)
- M8(763)
- M10(745)
- M12(686)
- M14(361)
- M16(594)
- M18(286)
- M20(461)
- M22(278)
- M24(300)
- M27(159)
- M30(214)
- M33(117)
- M36(133)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 48.5(1)
- 51(1)
- 56(1)
- 71.8(1)
- 73(4)
- 75(4)
- 82(9)
- 85(2)
- 88(2)
- 92(10)
- 95(10)
- 140(1)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(5)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(36)
- S45C(4)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
- 49(4)
- 49.6(3)
- 50(25)
- 52(3)
厚さ(mm)
- 1.8(16)
- 4(1)
- 6(4)
- 6.8(2)
- 7(3)
- 8(10)
- 9(1)
- 9.5(4)
- 12(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(10)

ノルトロックワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(15)

爪付き座金(4)

舌付き座金(11)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・舌付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(7)
- デルタプロテクト(1)
- ドブメッキ(4)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(9)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・デルタプロテクト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(49)
- ノルトロックジャパン(3)
大阪魂・ノルトロックジャパン
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥789税込¥8681個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(15個)翌日出荷から4日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理三価ホワイト
ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス
ノルトロックジャパン¥459,800税込¥505,7801箱(25枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
大阪魂¥839税込¥9231個翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C厚さ(mm)6.0色黒種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト