絞り込み
ねじの呼び
- W3/4
- M2(2,228)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,389)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,589)
- M6(8,690)
- M8(7,000)
- M10(5,555)
- M12(4,789)
- M14(1,519)
- M16(2,977)
- M18(897)
- M20(2,090)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(19)

六角穴付き(6)
材質
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(24)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 樹脂(2)
- 鉄すべて(111)
- S45C(10)
- SCM435(2)
- SPCC(1)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

六角穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.54(10山)(123)
表面処理
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(15)
- クローム(2)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(6)
- パーカー(2)
- ユニクロ(16)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(33)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(141)
- サンコーテクノ(6)
- OHSATO(大里)(4)
- 旭化成(3)
- ハードロック工業(3)
- 冨士精密(3)
- 池田金属工業(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ニューストロング販売(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- オチアイ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
大阪魂・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・旭化成・ハードロック工業・冨士精密・池田金属工業・SUGICO(スギコ)・ニューストロング販売・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・TRUSCO・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・オチアイ・大陽ステンレススプリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥549税込¥6041パック(6個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ
大阪魂(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(18個)当日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(18個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥669税込¥7361パック(6個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥619税込¥6811袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ユニクロ スプリングワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(14個)当日出荷スチール製 ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロ
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,930~税込¥3,223~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,190税込¥2,4091袋(100個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,690税込¥1,8591個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥929税込¥1,0221袋(3個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
テクノテスターKT 20
サンコーテクノ¥139,800税込¥153,7801台当日出荷簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)











![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)




















![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)