絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- 6mm(1)
- 8mm(1)
- M3(6)
- M3.1(2)
- M3.5(4)
- M3.8(3)
- M4(10)
- M4.1(2)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(12)
- M10(4)
- M12(3)
- M16(4)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸皿(1)

六角穴付き(1)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(2)
- SUS304(7)
- 樹脂すべて(5)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(1)
- SS400(4)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.33(19山)(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.81(14山)(1)
- 2(1)
表面処理
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(2)
クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,624)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(346)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
差し筋アンカー
ノーブランド(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
ニッケルA型タッピングビス
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(600本)当日出荷材質鉄形状丸皿呼び径3.5ねじ長さ(mm)16表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロックワッシャー(鉄/クロメート)
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。材質鉄種類ノルトロックワッシャー表面処理クロメート
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)<補充用>
ノーブランド¥9,990~税込¥10,989~1箱(1200個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)