M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
ユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルトエスコ翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-1寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)14寸法FM6
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
入数:14本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります