SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)欠品中
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RYNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
用途・かじり・焼きつき防止・反射防止・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置ねじ山種類M(並目)
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALKNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
用途・ねじの戻り止め・脱落防止・機器・装置構造体/一般産業機械ねじ山種類M(並目)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TFNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途・かじり・焼きつき防止・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラントねじ山種類M(並目)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります