カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,227)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,389)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,589)
- M6(8,690)
- M8(7,000)
- M10(5,555)
- M12(4,789)
- M14(1,519)
- M16(2,977)
- M18(897)
- M20(2,090)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(817)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(143)

四角(30)

平(83)

根角ボルト(38)

極低頭(109)

皿(2,150)

超極低頭(36)
材質
- アルミ(125)
- ステンレスすべて(7,797)
- SUS304(4,698)
- SUS310S(220)
- SUS316L(192)
- SUS410(293)
- SUSXM7(263)
- チタン(232)
- 樹脂すべて(1,737)
- ABS(180)
- ジュラコン(R)(99)
- ナイロン(287)
- ポリエチレン(PE)(105)
- ポリカーボネート(PC)(132)
- 塩ビ(PVC)(164)
- 鉄すべて(13,874)
- S45C(756)
- SCM435(741)
- SWCH(134)
- 黄銅(真鍮)(858)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,505)

十字穴(4,536)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,128)
- 0.45(56山)(1,139)
- 0.5(4,121)
- 0.7(36山)(5,191)
- 0.79(32山)(568)
- 0.8(4,604)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,238)
- 1.05(24山)(1,291)
- 1.25(5,022)
- 1.27(20山)(794)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,791)
- 1.58(16山)(1,683)
- 1.75(2,289)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,739)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,145)
- 3(721)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(531)
- 3価ブラック(886)
- 3価ホワイト(2,006)
- 3価ユニクロ(373)
- その他(265)
- カラー(383)
- クロメート(1,727)
- クローム(564)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,342)
- ノンクローム(343)
- パシペート(198)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,790)
- 生地/未処理(2,139)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(646)
- 黒染め(570)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(285)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,978)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(413)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- 日本パワーファスニング(247)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(167)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・若井産業・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・WURTH ELEKTRONIK・ヤマヒロ・九飛勢螺・日産ネジ・日本パワーファスニング・ダンドリビス・冨士精密・ユニカ・イマオコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
7ページ目: ねじ・ボルト・釘

(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥39~税込¥43~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(160本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(26個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
キャップ
(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(27個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1袋(10個)当日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)