カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(16)
        • ナット(1)
        • ワッシャー・スペーサー(14)
        • (4)
        • ねじ(86)
        • プラグ・止め輪・ピン(9)
        • アンカーボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
取付穴形状
表面処理
3価クロメート・その他・カラー・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ
ブランド
大阪魂・篠原電機・MAC8(マックエイト)・岩田製作所・MYG・若井産業・水本機械製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・カメダデンキ・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「袋 100L」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
26,980税込29,678
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
ステンレス パイプナット 水本機械製作所ステンレス パイプナット水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジMYG(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター カメダデンキ丸型サポーターカメダデンキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ(+)Aサラ 大阪魂ユニクロ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
54,980税込60,478
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(18本)
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(2本×5袋)
当日出荷から9日以内出荷
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジMYG
6,790税込7,469
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
28,980税込31,878
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
24,980税込27,478
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
659税込725
1袋(7本)
翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄岩田製作所
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
ユニクロ フックボルト(ウイット 大阪魂ユニクロ フックボルト(ウイット大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法L2(mm)17
瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業瓦ビス ステンレス ブラック若井産業
5,698税込6,268
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラック頭径(Φmm)10
瓦ビス ステンレス 若井産業瓦ビス ステンレス若井産業
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0
ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ 大阪魂ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂シルバー ビスコン(+)サラ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロSUS410 JP(モドトラスヤマヒロ
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ステンメッキ(+)Aサラ 大阪魂ステンメッキ(+)Aサラ大阪魂
22,796税込25,076
1袋(120個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316LサラCAPサラCAP 大阪魂SUS316LサラCAPサラCAP大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
ニッケルフォトスタンドオス(アシ 大阪魂ニッケルフォトスタンドオス(アシ大阪魂
220,267税込242,294
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
GBJCBC(6カクアナD13 A 大阪魂GBJCBC(6カクアナD13 A大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ユニクロ フックBTセットW(クロコナミ 大阪魂ユニクロ フックBTセットW(クロコナミ大阪魂
8,187税込9,006
1袋(100個)
翌々日出荷
SUSカワラヨウWパッキンビス 大阪魂SUSカワラヨウWパッキンビス大阪魂
8,467税込9,314
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法D(Φmm)10
GB SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂GB SUS410 (+)コースラッパ大阪魂
6,647税込7,312
1袋(100個)
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
クロメート ゴクブトKP(トクヨウ 大阪魂クロメート ゴクブトKP(トクヨウ大阪魂
33,912税込37,303
1袋(773個)
翌々日出荷
寸法d(mm)6呼び6

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘