カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(61)
        • ナット(1)
        • ワッシャー・スペーサー(2)
        • ねじ(74)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(5)
絞り込み
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・コノエ・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「10L 鍋」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
18税込20特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(214個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879
1パック(24個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)大阪魂(13件のレビュー)
229税込252
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
(+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂(+)鍋セムスP=2(SUS)大阪魂(3件のレビュー)
689税込758
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質SUS穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじOHSATO(大里)(1件のレビュー)
119税込131
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から13日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1袋(50個)
当日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
809税込890
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘