カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(65)
        • ナット(104)
        • ねじ(25)
        • スプリュー・ヘリサート(1)
        • プラグ・止め輪・ピン(14)
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・巴工業・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・冨士精密・双和製作所・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M10 P1.25」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m10 p1.25 ボルト
  • m10 p1.25
  • m10 p1.25 ナット
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(19件のレビュー)
799税込879
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(11個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地) 大阪魂フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
489税込538
1パック(13個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
619税込681
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(12個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(19本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
669税込736
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
タカN(ホソメP1.25 大阪魂タカN(ホソメP1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,070税込2,277
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
ユニクロ タカN(ホソメ P1.25 大阪魂ユニクロ タカN(ホソメ P1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)65ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角関連資料(0.12MB)ねじ山種類メートル細目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット由良産商
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
468税込515
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
329税込362
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
袋ナット 細目(ステンレス) 大阪魂袋ナット 細目(ステンレス)大阪魂(32件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
468税込515
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
299税込329
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
299税込329
1パック(17個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート) 大阪魂(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート)大阪魂
589税込648
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質鉄(または標準)表面処理クロメート長さ(mm)45ねじピッチ1.25
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)巴工業(7件のレビュー)
579税込637
1パック(6個)
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品) 双和製作所フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)双和製作所(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25仕様セレート無寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)(参考)16.2ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
609税込670
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(9個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
SUSタカN(ホソメP1.25 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.25大阪魂
767税込844
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘