カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(49)
- ナット(26)
- ねじ(41)
- スプリュー・ヘリサート(11)
- プラグ・止め輪・ピン(18)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(9)
- 0.35(72山)(6)
- 0.39(64山)(4)
- 0.45(56山)(7)
- 0.52(48山)(8)
- 0.57(44山)(2)
- 0.63(40山)(11)
- 0.7(36山)(9)
- 0.79(32山)(29)
- 0.9(28山)(23)
- 1.05(24山)(55)
- 1.27(20山)(27)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(6)
- 1.81(14山)(1)
- 2.3(11山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(1)
- 24(1)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ねじ・ボルト・釘 :「UNF 3/8」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷種別-材質鉄表面処理三価ホワイトねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-52A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×3/8
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄山数24表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥497税込¥5471個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)
ラクテム¥1,908税込¥2,0991本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ピークCAP(UNFCAP(UNF
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷呼び径#10-32寸法B(mm)3.96(5/32inch)寸法(奥行D×高さH)(mm)7.92×4.82(0.312×0.190inch)
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め)
大阪魂(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)


























![3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592002-170703-02.jpg)


![3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591747-180222-02.jpg)